Startseite

ROSSINI - RSSMT.4 PORTAFARETTO PER MURATURA PICCOLO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausgleichsgewicht

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 360 mm

  • Breite - 137 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421561667

Artikelnummer

RSSMT.4

Herstellernummer

MT.4

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausgleichsgewicht

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

360 mm

Breite:

137 mm

Höhe:

113 mm

Portafaretto per muratura piccolo. Lunghezza 360 mm. Altezza 113 mm. Profondità 137 mm