ROSSINI - RSSMT.3 PORTAFARETTO UNIVERSALE+PORTADRIVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausgleichsgewicht
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 209 mm
Breite - 142 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421561650
Artikelnummer
RSSMT.3
Herstellernummer
MT.3
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausgleichsgewicht
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
209 mm
Breite:
142 mm
Höhe:
137 mm
Cassaforma universale in materiale plastico con foro adattabile da 50mm a 103mm (mediante rimozione degli anelli in plastica fino al raggiungimento del diametro desiderato) per l'alloggio di faretti ad incasso in soffitti e pareti in muratura e cemento armato. Corredata di scatola per alloggio del driver. Potenza max supportata 8W.