Startseite

ROSSINI - RSSMT.2 PORTAFARETTO UNIVERSALE X MURATURA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Silber

  • Länge - 209 mm

  • Breite - 142 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421561643

Artikelnummer

RSSMT.2

Herstellernummer

MT.2

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Silber

Länge:

209 mm

Breite:

142 mm

Höhe:

137 mm

Cassaforma universale in materiale plastico con foro adattabile da 50mm a 103mm (mediante rimozione degli anelli in plastica fino al raggiungimento del diametro desiderato) per l'alloggio di faretti ad incasso in soffitti e pareti in muratura e cemento armato. Potenza max supportata: 8W.