Startseite

ROSSINI - RSSMON004GR APPLIQUE/PLAFONIERA RESINA GRIGIA GX53 1 - MON004GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421557240

Artikelnummer

RSSMON004GR

Herstellernummer

MON004GR

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

18 W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

275 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

80 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Plafoniera con attacco GX53 (lampadina LED inclusa) o con attacco LED nella versione emergenza (3H) per esterno (IP66), installabile a parete o soffitto, senza viti a vista. Struttura in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione, diffusore opale in PMMA, per un effetto di luce diffusa. Versione GX53 disponibile in due potenze (11W e 18W) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Proposta in due finiture (bianco e grigio). Disponibili giunti certificati IP68 per larealizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.