Startseite

ROSSINI - RSSMAN002N APPLIQUE/PLAFONIERA NERA GU10 IP20 - MAN002N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU10

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421587636

Artikelnummer

RSSMAN002N

Herstellernummer

MAN002N

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

90 mm

Breite:

70 mm

Außendurchmesser:

54 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

166 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Proiettore orientabile disponibile ad incasso, a plafone singolo, doppio e triplo lineare e triplo tondo, per tesata, per binario trifase GROOVE evo, per binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco GU10 e con lampadina GU10 mini inclusaper la versione a binario. Struttura in metallo in due finiture (bianco, nero). Il design unico di Manuka unisce estetica e funzionalità: con un semplice gesto la sostituzione della lampadina è veloce e sicura.