ROSSINI - RSSMAA105NDA PROIETTORE BINARIO TRIFASE NERO LED 32W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 32 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8015421667765
Artikelnummer
RSSMAA105NDA
Herstellernummer
MAA105NDA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
32 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung DALI:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
66 mm
Höhe/Tiefe:
223 mm
Länge:
165 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3