ROSSINI - RSSMAA101N FARO LED N PER BINARIO 12W 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 12 W
Schutzart (IP) - IP20
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421684229
Artikelnummer
RSSMAA101N
Herstellernummer
MAA101N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
12 W
Schutzart (IP):
IP20
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
55 mm
Höhe/Tiefe:
223 mm
Länge:
140 mm