Startseite

ROSSINI - RSSLOU006B PLAFONIERA BIANCA LED 60W IP20 3000K CRI - LOU006B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.448 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421656639

Artikelnummer

RSSLOU006B

Herstellernummer

LOU006B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

ja

Außendurchmesser:

800 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

67 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Nennstrom:

1500...1500 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Lampada a sospensione e da soffitto a LED (3000K) in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica. Corpo alto solo 5,8 cm che permette l'applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute. Diffusore circolare in acrilico, pieno nella parte centrale per la versione a soffitto e vuota al centro nella versione a sospensione, che consente in entrambe le soluzioni un'ottica diffusione della luce. Disponibile in tre misure e relative potenze e tre finiture colore (bianco, nero e oro).