ROSSINI - RSSLOU005B PLAFONIERA BIANCA LED 48W IP20 3000K CRI - LOU005B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 48 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.160 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421656622
Artikelnummer
RSSLOU005B
Herstellernummer
LOU005B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
48 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
ja
Außendurchmesser:
600 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
67 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Nennstrom:
1200...1200 mA


