ROSSINI - RSSLOU004OS PLAFONIERA ORO SATINATO LED 36W IP20 300 - LOU004OS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 36 W
Gehäusefarbe - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
757 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421663675
Artikelnummer
RSSLOU004OS
Herstellernummer
LOU004OS
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
36 W
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
ja
Außendurchmesser:
420 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
67 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Nennstrom:
900...900 mA


