Startseite

ROSSINI - RSSLOU003OS SOSPENSIONE LED 3K ORO SATINATO 60W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421668090

Artikelnummer

RSSLOU003OS

Herstellernummer

LOU003OS

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

Gold

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

800 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

ja

Höhe/Tiefe:

35 mm

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada a sospensione e da soffitto a LED (3000K)in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica. Corpo alto solo 5,8 cm che permette l' applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute. Diffusore circolare in acrilico, pieno nella parte centrale per la versione a soffittoe vuota al centro nella versione a sospensione, che consente in entrambe le soluzioni un'ottica diffusione della luce. Disponibile in tre misure e rel ative potenze e tre finiture colore (bianco, nero e oro).