ROSSINI - RSSLOT004N MODULO CABLATO LED 60W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1670 mm
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 140 mm
Schutzklasse - I
Packung
1 ST
EAN
8015421594221
Artikelnummer
RSSLOT004N
Herstellernummer
LOT004N
Hersteller
RSS
Länge:
1670 mm
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Schutzklasse:
I
Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.