Startseite

ROSSINI - RSSLOT001N MODULO CABLATO LED 40W 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1130 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 140 mm

  • Schutzklasse - I

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421594153

Artikelnummer

RSSLOT001N

Herstellernummer

LOT001N

Hersteller

RSS

Länge:

1130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

140 mm

Schutzklasse:

I

Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.