ROSSINI - RSSLNR001B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 17,5W IP - LNR001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 17.5 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421690473
Artikelnummer
RSSLNR001B
Herstellernummer
LNR001B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
17.5 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Blendbegrenzung (UGR):
19
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
100 mm
Breite:
187 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
70 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5


