ROSSINI - RSSLEV004GR APPLIQUE BIEMISSIONE GRIGIO LED 15W 100 - LEV004GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421658060
Artikelnummer
RSSLEV004GR
Herstellernummer
LEV004GR
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Länge:
333 mm
Breite:
110 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
43 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


