Startseite

ROSSINI - RSSLEO003AN PALO DA ESTERNO LED 25W 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 25 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421677184

Artikelnummer

RSSLEO003AN

Herstellernummer

LEO003AN

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

25 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

1060 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Durchmesser:

180 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Paletto LED da terra per esterno (IP65) con alimentatore integrato. Struttura in pressofusione di alluminio con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione e diffusore in policarbonato. Disponibile in due altezze, indue finiture (grigio e antracite), due temperature colore (3000K e 4000K). Grazie al suo design emette luce diffusa e confortevole verso il basso, proprio dove serve, illuminando giardini, verande, viali ed ingressi. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettr iche sicure, con barriera anticondensa.