Startseite

ROSSINI - RSSLEK001N SOSPENSIONE IN SILICONE NERO

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSLEK001N SOSPENSIONE IN SILICONE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 80 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421540907

Artikelnummer

RSSLEK001N

Herstellernummer

LEK001N

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Durchmesser:

80 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sospensione singola con portalampada in silicone e cavo in tessuto, in tinta con la struttura e il rosone. Lampadina a vista (attacco E27) non inclusa: il prodotto si può personalizzare ulteriormente con l’utilizzo di lampadine decorative. 1 x 42W E27. Ø80mm - H 1000mm. Lunghezza Cavo-catena 1200mm. Nero.