Startseite

ROSSINI - RSSLAR002GR PALO DA ESTERNO LED 12W 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 650 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421556540

Artikelnummer

RSSLAR002GR

Herstellernummer

LAR002GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

650 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1080 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

120 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in policarbonato con griglia frangiluce. Alimentatore LED in tegrato. Disponibile in due altezze, due finiture(antracite, grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, s icure, durevoli e con barriera anticondensa.