Startseite

ROSSINI - RSSLAR001GR PALO DA ESTERNO LED 12W 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Durchmesser - 120 mm

  • Schutzklasse - I

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421556533

Artikelnummer

RSSLAR001GR

Herstellernummer

LAR001GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP54

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Durchmesser:

120 mm

Schutzklasse:

I

Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in policarbonato con griglia frangiluce. Alimentatore LED in tegrato. Disponibile in due altezze, due finiture(antracite, grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, s icure, durevoli e con barriera anticondensa.