Startseite

ROSSINI - RSSL.959-16-C GOCCIA LED 15W DIMMERABILE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1520...1520 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421531417

Artikelnummer

RSSL.959-16-C

Herstellernummer

L.959-16-C

Hersteller

RSS

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1520...1520 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

140 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampada goccia LED. dimmerabile. E27. 15W. 1520 lm. 3000K