ROSSINI - RSSL.58-28 REFLEX ALOGENA R80 E27 28W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 28 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel - E27
Durchmesser - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421472239
Artikelnummer
RSSL.58-28
Herstellernummer
L.58-28
Hersteller
RSS
Lampenleistung
28 W
Lampenspannung
230...230 V
Lampenform
R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel
E27
Durchmesser
80 mm
Gesamtlänge
115 mm
UV-Schutz
nein
Infrarottechnik
nein
Reflex alogena R80 E27 28W 230V.