ROSSINI - RSSL.510-25-3K TUBO LED T8 150CM 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 25...25 W
Lichtstrom - 2160...2160 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421567270
Artikelnummer
RSSL.510-25-3K
Herstellernummer
L.510-25-3K
Hersteller
RSS
Sockel:
G13
Lampenleistung:
25...25 W
Lichtstrom:
2160...2160 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
1500 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Mit Fernbedienung:
nein