ROSSINI - RSSL.505-39-83 FLUORESC.LINEARE T5 39W TON.83 - L.505-39-83

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 39 W
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Lampenform - Stab
Lichtfarbe - 83
Packung
1 ST
EAN
8015421309610
Artikelnummer
RSSL.505-39-83
Herstellernummer
L.505-39-83
Hersteller
RSS
Lampenleistung:
39 W
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
83
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
849 mm
Interner Reflektor:
nein
Anwendung:
allgemein
Lampenbezeichnung:
T5