Startseite

ROSSINI - RSSL.500-22 LAMPADINA FLUORESCENTE CIRCOLINA G10Q 22 - L.500-22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 22 W

  • Sockel - G10q

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Ring

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421290048

Artikelnummer

RSSL.500-22

Herstellernummer

L.500-22

Hersteller

RSS

Lampenleistung:

22 W

Sockel:

G10q

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Ring

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Ringdurchmesser:

200 mm

Farbe:

weiß

Lampadine fluorescenti 22W G10q 4000K. Dimensioni: Ø 200.