ROSSINI - RSSL.320-10-1 LINEARE LED MM117 10W 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1100...1100 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 118 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421577101
Artikelnummer
RSSL.320-10-1
Herstellernummer
L.320-10-1
Hersteller
RSS
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1100...1100 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
linear
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
13 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K