Startseite

ROSSINI - RSSL.285-12-4 LED D64 GOLD 8W 2200K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Durchmesser - 64 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421577286

Artikelnummer

RSSL.285-12-4

Herstellernummer

L.285-12-4

Hersteller

RSS

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20