ROSSINI - RSSL.275-11-2 BISPINA G9 LED 4W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Durchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8015421594269
Artikelnummer
RSSL.275-11-2
Herstellernummer
L.275-11-2
Hersteller
RSS
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20