ROSSINI - RSSL.273-5-4K LAMPADA LED GU10 5W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Durchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8015421564712
Artikelnummer
RSSL.273-5-4K
Herstellernummer
L.273-5-4K
Hersteller
RSS
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20