Startseite

ROSSINI - RSSL.264-7-C-DIM-B DICROICA GU10 LED 7W DIMMERABILE B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 530...530 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421546275

Artikelnummer

RSSL.264-7-C-DIM-B

Herstellernummer

L.264-7-C-DIM-B

Hersteller

RSS

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

530...530 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

51 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Durchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Dicroica, LED, 7W. 530 lm. 3000 K. GU10.