ROSSINI - RSSL.258-11-C LAMPADINA PAR 30 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 863...863 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421542901
Artikelnummer
RSSL.258-11-C
Herstellernummer
L.258-11-C
Hersteller
RSS
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
863...863 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
96 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Farbe:
weiß
Durchmesser:
95 mm
Lampenbezeichnung:
PAR30