Startseite

ROSSINI - RSSKUN006 APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCO LED 12W 120° - KUN006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421562985

Artikelnummer

RSSKUN006

Herstellernummer

KUN006

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

900 mm

Breite:

22 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

33.5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reglette a LED a luce diretta, per applicazione da parete e da plafone, particolarmente adatta per installazione sui mobili. Corpo in alluminio verniciato bianco e schermo in policarbonato opale, alimentatore integrato. Corredato di cavo di alimentazione(lungo 1,8mt) con spina europea e giunto di connessione flessibile elettrificato bianco. Clip di montaggio e viti incluse. Accensione on/off posta sulla struttura.