Startseite

ROSSINI - RSSKUN005 REGLETTE LED 12W 3000K

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSKUN005 REGLETTE LED 12W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 950 lm

  • Länge - 900 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421562978

Artikelnummer

RSSKUN005

Herstellernummer

KUN005

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

950 lm

Länge:

900 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

36 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Reglette LED 12W 3000K 950 lm