Startseite

ROSSINI - RSSKUB002AN DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO ANTRACITE LED - KUB002AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421561025

Artikelnummer

RSSKUB002AN

Herstellernummer

KUB002AN

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

90 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

105 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Apparecchio da plafone per esterno (IP65) con LED integrato (3000K) o con attacco GU10 per installazione di lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro trasparente. Disponibile in forma tonda o quadrata, in tre finiture: bianco, grigio ed antracite. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.