ROSSINI - RSSKUB001AN DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO ANTRACITE LED - KUB001AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 20 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421561032
Artikelnummer
RSSKUB001AN
Herstellernummer
KUB001AN
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
20 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
90 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
105 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


