ROSSINI - RSSKOR002AN SEGNAPASSO VERTICALE ANTRACITE LED 3W 45 - KOR002AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 3 W
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421595150
Artikelnummer
RSSKOR002AN
Herstellernummer
KOR002AN
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
3 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
75 mm
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
107 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


