ROSSINI - RSSKOR001B SEGNAPASSO VERTICALE BIANCO LED 3W 45° I - KOR001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Art der Abdeckung - Lamelle
Packung
1 ST
EAN
8015421555147
Artikelnummer
RSSKOR001B
Herstellernummer
KOR001B
Hersteller
RSS
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
270...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
75 mm


