Startseite

ROSSINI - RSSKOM18FLT CORNICE TONDA FRAMELESS KOM18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 70 mm

  • Breite - 150 mm

  • Höhe/Tiefe - 87 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421582105

Artikelnummer

RSSKOM18FLT

Herstellernummer

KOM18FLT

Hersteller

RSS

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

70 mm

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

87 mm

Tutta la ricercatezza in termini di qualit?, funzionalit? ed estetica in un unico sistema componibile di faretti ad incasso studiato nei minimi dettagli, personalizzabile, modulabile e configurabile per adattarsi a diversi stili progettuali. Modulo L ED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento. Disponibile in tre potenze e misure(7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). In virt? dell'ottima resa cromatica il prodotto ? adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque fini ture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) cheimpreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo. Accessorio pinhole per o ttenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente.