ROSSINI - RSSKOM18FLQ CORNICE QUADRATA FRAME KOM18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 96 mm
Breite - 159 mm
Höhe/Tiefe - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421582129
Artikelnummer
RSSKOM18FLQ
Herstellernummer
KOM18FLQ
Hersteller
RSS
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
96 mm
Breite:
159 mm
Höhe/Tiefe:
92 mm