ROSSINI - RSSKOM18409050 INCASSO LED 18W 4K CRI90 50?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 18 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8015421586738
Artikelnummer
RSSKOM18409050
Herstellernummer
KOM18409050
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
18 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
86 mm
Blendbegrenzung (UGR):
19
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Nennstrom:
500...500 mA