Startseite

ROSSINI - RSSKOM18409030 INCASSO LED 18W 4K CRI90 30?

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421586721

Artikelnummer

RSSKOM18409030

Herstellernummer

KOM18409030

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

18 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

86 mm

Blendbegrenzung (UGR):

19

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Nennstrom:

500...500 mA

Tutta la ricercatezza in termini di qualit?, funzionalit? ed estetica in un unico sistema componibile di faretti ad incasso studiato nei minimi dettagli, personalizzabile, modulabile e configurabile per adattarsi a diversi stili progettuali. Modulo L ED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento. Disponibile in tre potenze e misure(7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). In virt? dell'ottima resa cromatica il prodotto ? adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque fini ture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) cheimpreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo. Accessorio pinhole per o ttenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente.