Startseite

ROSSINI - RSSKNT003B PLAFONIERA BIANCA LED 71,5W 3000K CRI90 - KNT003B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 71.5 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schlagfestigkeit - IK02

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.448 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421667178

Artikelnummer

RSSKNT003B

Herstellernummer

KNT003B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

71.5 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK02

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Außendurchmesser:

800 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

47 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leuchtenlichtausbeute:

87...87 lm/W

Lampada a LED monoemissione per applicazione a plafone o a sospensione. Struttura in alluminio vuota al centro e diffusore circolare in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suo design minimal si adatta perfettamente ad ogni stile di ambiente: abitazioni moderne, hotel, ristoranti e uffici. Disponibile in due misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DALI.