ROSSINI - RSSKNT002B SOSPENSIONE LED 69W 4K B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 69 W
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - sonstige
Durchmesser - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421667130
Artikelnummer
RSSKNT002B
Herstellernummer
KNT002B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
69 W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
800 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
47 mm
Leuchtenlichtausbeute:
91 lm/W
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100