ROSSINI - RSSKLA001 APPLIQUE/PLAFONIERA TONDA BIANCA 13/18W - KLA001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...5700 K
Max. Systemleistung - 13 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
179 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421675180
Artikelnummer
RSSKLA001
Herstellernummer
KLA001
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...5700 K
Max. Systemleistung:
13 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
280 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
50 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm


