ROSSINI - RSSKIT RASTER 1A INCASSO SHELF 3,5W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8015421684731
Artikelnummer
RSSKIT RASTER 1A
Herstellernummer
KIT RASTER 1A
Hersteller
RSS
Faretto LED ad incasso tondo, pratico e funzionale, che garantisce un?illuminazione ottimale, sicura e piacevole in tutti gli ambienti in cui viene in stallato. Struttura in pressofusione di alluminioe disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Moduli led componibili con 3 tipologie diverse di ghiere per rispondere alle differenti esigenze di potenza e diffusione della luce. Inoltre, la sua ottica orientabile di 355? rispetto all?asse verticale e di +-25? rispetto all?asse orizzontale ? progettata per illuminare e arredare con estrema semplicit? ogni ambiente, integrandosi con arre di e stili differenti.