Startseite

ROSSINI - RSSKIK004AN APPLIQUE ANTRACITE LED 8W 50° IP65 4000K - KIK004AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Art der Abdeckung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421556991

Artikelnummer

RSSKIK004AN

Herstellernummer

KIK004AN

Hersteller

RSS

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

590...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

95 mm

Segnapasso LED a parete per esterno (IP65), adatto anche per pareti in muratura dove non ? possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultraviolet ti e alla corrosione. Fascio di luce direzionatoverso il basso. Disponibile in versione quadrata e rettangolare, tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzaione delle connessioni elettriche, sicure, durevol i e con barriera anticondensa.