Startseite

ROSSINI - RSSKIK002B APPLIQUE BIANCA LED 3W 50° IP65 4000K CR - KIK002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421585939

Artikelnummer

RSSKIK002B

Herstellernummer

KIK002B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

95 mm

Breite:

31 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

95 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Segnapasso LED a parete per esterno IP65, adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile in versione quadrata e rettangolare,cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde, e due temperature colore 3000K e 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.