Startseite

ROSSINI - RSSKIK002AN APPLIQUE ANTRACITE LED 3W 50° IP65 4000K - KIK002AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421556953

Artikelnummer

RSSKIK002AN

Herstellernummer

KIK002AN

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

95 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

230...0 lm

Segnapasso LED a parete per esterno IP65, adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile in versione quadrata e rettangolare,cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde, e due temperature colore 3000K e 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.