Startseite

ROSSINI - RSSKAR003NOTS TAVOLO E27 NERO/ OTT. S.

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSKAR003NOTS TAVOLO E27 NERO/ OTT. S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 410 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421570362

Artikelnummer

RSSKAR003NOTS

Herstellernummer

KAR003NOTS

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

410 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbe der Abdeckung:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Steckdose:

nein

Durchmesser:

48 mm

Prende spunto dalla forma del microfono e si chiama Karaoke. Lampada a sospensione, da parete e da tavolo composta da un portalampada E27 in ottone spazzolato pieno, il cui effetto materico ? impreziosito dal contrasto con la struttura in metallo nero opaco. Un prodotto che si presta alla personalizzazione grazie all'utilizzo di lampade decorative LED: in particolare la finitura fum? delle nostre lampadine vintage ne risalta particolarmente i contrasti cromatici. Versione a sospensione proposta anche in caduta multipla con kit decentramento a tre e cinque elementi.