Startseite

ROSSINI - RSSKAN004 FARO LED 20W 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421556922

Artikelnummer

RSSKAN004

Herstellernummer

KAN004

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

99 mm

Länge:

580 mm

Proiettore LED orientabile per esterno (IP65), applicabile a plafone, parete e terra con apposito picchetto in dotazione. Struttura in pressofusionedi alluminio verniciato con polveri poliestere adelevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corr osione. Disponibile nella finitura antracite e indue temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione del le connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.