Startseite

ROSSINI - RSSKAH103MTGX53 STRUTTURA A 3 ELEMENTI 3XGX53 - KAH103MTGX53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GX53

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 450 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421652549

Artikelnummer

RSSKAH103MTGX53

Herstellernummer

KAH103MTGX53

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

8 W

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

450 mm

Breite:

400 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Lampada da parete e da soffitto con struttura e diffusore in alluminio verniciata a polveri. Design tondeggiante e dallo spessore minimo (1mm). Attacco GX53 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in quattro misure versione mini, small, medium e large) che si possono montare singolarmente o accostare in composizioni, da due, tre, quattro o cinque elementi (vedi schema di montaggio). Proposta in tre finiture (bianca, nera e oro satinato) che si prestano per composizioni uniche e personalizzate. La tecnica di fissaggio a calamita dei singoli elementi facilita il montaggio e la pulizia del prodotto. Il montaggio della parte metallica alla fonte luminosa è a calamita. Questo permette di ruotare le forme a proprio piacimento.